Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1442-1500B szalagfűtés 42-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MWD 3HM43

VULCAN OS1442-1500B szalagfűtő 42-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MWD Típus: OS1442-1500BKereszthivatkozás: 3HM43
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
€167.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret41.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz42.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség13 W / négyzetméter ban ben.
Watts1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)109.98
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1423-1500B szalagfűtő 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVZ 3HM17 OS1423-1500B22.75 "23.75 "21 W / négyzetméter ban ben.€120.78
VULCAN OS1435-1500B szalagfűtés 35-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MWC 3HM37 OS1435-1500B34.875 "35.875 "15 W / négyzetméter ban ben.€139.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1442-1500B szalagfűtő 42-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€167.37 /Mértékegység