Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1435-1500B szalagfűtés 35-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MWC 3HM37

VULCAN OS1435-1500B szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MWC Típus: OS1435-1500BKereszthivatkozás: 3HM37
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
€139.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret34.875 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz35.875 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség15 W / négyzetméter ban ben.
Watts1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1423-1500B szalagfűtő 23-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVZ 3HM17 OS1423-1500B22.75 "23.75 "21 W / négyzetméter ban ben.€120.78
VULCAN OS1442-1500B szalagfűtés 42-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MWD 3HM43 OS1442-1500B41.5 "42.5 "13 W / négyzetméter ban ben.€167.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1435-1500B szalagfűtő 35-7/8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€139.03 /Mértékegység