Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1208-150A szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 Fahrenheit-fok | AB9MYF 2E919

VULCAN OS1208-150A szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 Fahrenheit fok

Raktáron
Tétel: AB9MYF Típus: OS1208-150AKereszthivatkozás: 2E919
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
€73.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret7"
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz8"
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség120V
Watt sűrűség12 W / négyzetméter ban ben.
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
VULCAN OS1214-300A szalagfűtő 120v 14 hüvelyk hosszúság 1200 Fahrenheit-fok | AD7EZC 4E260 OS1214-300A13 "14 "10 W / négyzetméter ban ben.300€97.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1208-150A szalagfűtő 120v 8 hüvelyk hosszúság 1200 Fahrenheit fok
€73.70 /Mértékegység