Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN C627A Swaged Cartridge Heater 4-1/2 Inch Length | AC9LXW 3HJ87

VULCAN C627A Swaged Cartridge Heater 4-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9LXW Típus: C627AKereszthivatkozás: 3HJ87

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€69.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwaged patronmelegítő
Átmérő5 / 8 "
Ólomhossz10 "
Hossz4.5 "
Max. Hőmérséklet Képesség900 fok F
Precíziós hüvely átmérője. Megértés+ 0.000 / -0.004 "
Hüvely anyagaKorrózióálló 304 rozsdamentes acél
Feszültség120
Watt sűrűség31 W / négyzetméter ban ben.
Watts240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8516790000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszMax. Hőmérséklet KépességHüvely anyagaWatt sűrűségWattsÁr
VULCAN C210A Swaged Cartridge Heater 7-1/2 hüvelyk hosszúság | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 fok F304 Stainless Steel19 W / négyzetméter ban ben.100€98.03
VULCAN C3910A cserélhető patronfűtő 42 watt / négyzetméter. hüvelyk | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 fok F304 Stainless Steel42 W / négyzetméter ban ben.50€58.49
VULCAN C3830A Swaged Cartridge Heater 2-3/8 hüvelyk hosszúság | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 fok F304 Stainless Steel34 W / négyzetméter ban ben.75€61.20
VULCAN C3840A cserélhető patronfűtő 34 Watt / négyzetméter. hüvelyk | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 fok F304 Stainless Steel34 W / négyzetméter ban ben.100€81.37
VULCAN C3930A cserélhető patronfűtő 36 watt / négyzetméter. hüvelyk | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900 fok F304 Stainless Steel36 W / négyzetméter ban ben.150€75.31
VULCAN C3940A cserélhető patronfűtő 38 watt / négyzetméter. hüvelyk | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 fok F304 Stainless Steel38 W / négyzetméter ban ben.200€65.29
VULCAN C5180A Swaged Cartridge Heater 42 Watt/Sq. hüvelyk | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900 fok F304 Stainless Steel42 W / négyzetméter ban ben.100€73.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN C627A Swaged Cartridge Heater 4-1/2 hüvelyk hosszúság
€69.51 /Mértékegység