Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN 1C1B9 Cal-Stat termosztát 4-3 / 8 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk D | AB9MZC 2E939

VULCAN 1C1B9 Cal-Stat termosztát 4-3/8 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AB9MZC Modell: 1C1B9Kereszthivatkozás: 2E939
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
€187.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCal-Stat termosztát
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V10A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V5A
Vezérlési tartomány-100 foktól 600 fokig F
Differenciális+/- 1/2 fok F
Kapcsolók száma1
Teljes hossz4.375 "
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
Váltás értékelések @ 120VDC2A
KapcsolótípusSPST
Menet NPT1 / 2 "-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Beszúrási mélység (3 ")
    • Sheath Dia. (5/8 ")
    • Termosztát típusa (csőmenet, patron)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVáltás műveletÁr
VULCAN 1A1B9 Cal-Stat termosztát Cartrdge 5/8 hüvelyk átmérőjű AB9MYY 2E935 1A1B94.375 "Nyissa meg a Rise-t€181.72
VULCAN 1A2B9 Cal-Stat termosztát Cartrdge 5/8 hüvelyk átmérőjű AB9MYZ 2E936 1A2B94.375 "Zárja be a Rise-t€163.02
VULCAN 1A1C9 Cal-Stat termosztát-tartály 1/2 hüvelyk átmérőjű AB9MZA 2E937 1A1C93.25 "Nyissa meg a Rise-t€157.64
VULCAN 1A2C9 Cal-Stat termosztát töltet 1/2 hüvelyk átmérőjű AB9MZB 2E938 1A2C93.25 "Zárja be a Rise-t€176.04
VULCAN 1C2B9 Cal-Stat termosztát 4-3 / 8 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk D | AB9MZD 2E940 1C2B94.375 "Zárja be a Rise-t€200.78
VULCAN 1C1C9 Cal-Stat termosztát 3-1 / 4 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk D | AB9MZE 2E941 1C1C93.25 "Nyissa meg a Rise-t€224.79
VULCAN 1C2C9 Cal-Stat termosztát 2 hüvelyk D 3-1 / 4 hüvelyk hosszúságú AB9MZF 2E942 1C2C93.25 "Zárja be a Rise-t€190.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN 1C1B9 Cal-Stat termosztát 4-3/8 hüvelyk hosszúság 3 hüvelyk D
€187.72 /Mértékegység