Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VORTEC 740 házhűtő 15 Scfm 900 BtuH | AF2TMP 6XT23

VORTEC 740 Házhűtő 15 Scfm 900 BtuH

Raktáron
Tétel: AF2TMP Típus: 740Kereszthivatkozás: 6XT23

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,629.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVortex házhűtő
BtuH900
Mélység1.75 "
Átmérő1 3 / 4 "
Magasság10.75 "
NEMA értékelés12
NEMA típus12
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2748
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8419899540
Származási országUS

Termék részletek:

    • Húzza ki a H ház belső részét (hüvelyk) (1-5 / 8)
    • Húzza ki a H ház külső részét (hüvelyk) (10-3 / 4)
    • SCFM @ 100 PSI (15)
    • Különleges jellemzők: Pozitív légnyomás a szekrényben, mentesen tartja a burkolatot a légcsont-szennyeződésektől

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHMélységÁtmérőMagasságTételNEMA értékelésSzélességÁr
VORTEC 7515 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQM 13M177 75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,398.50
VORTEC 7525 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQN 13M178 752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,326.44
VORTEC 7535 A/C házhűtő 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQP 13M179 753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,363.55
VORTEC 7570 A/C házhűtő 70 Scfm 5000 BtuH | AA4ZQQ 13M180 757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ház hűtő15 9 / 16 "€4,092.80
VORTEC 7615 A/C házhűtő 15 Scfm 900 BtuH | AA4ZQR 13M181 76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,697.28
VORTEC 7625 A/C házhűtő 25 Scfm 1500 BtuH | AA4ZQT 13M182 762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,667.37
VORTEC 7635 A/C házhűtő 35 Scfm 2500 BtuH | AA4ZQU 13M183 763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,784.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VORTEC 740 Házhűtő 15 Scfm 900 BtuH
€1,629.95 /Mértékegység