VON DUPRIN 9927EO-F 3 313 Felületi függőleges rúd Sötét bronz 1. fokozat | AG2WBK 32MC22

VON DUPRIN 9927EO-F 3 313 Surface Vertical Rod Dark Bronze 1 Grade

Raktáron
Tétel: AG2WBK Típus: 9927EO-F 3 313Kereszthivatkozás: 32MC22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,437.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi függőleges rúd
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magassága84 "
Ajtó szélessége30–36 ”
befejezSötét bronz
Tűz értékeltIgen
Megfelel a stílus szélességének4.75 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
Zárolási típusKevesebb kutyázás
teljesítményHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)100.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó szélességeÁr
VON DUPRIN 9927EO-F 4 313 Felületi függőleges rúd Sötét bronz nagy teherbírású | AG2WBJ 32MC21 9927EO-F 4 31337–48 ”€4,160.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VON DUPRIN 9927EO-F 3 313 Surface Vertical Rod Dark Bronze 1 Grade
€4,437.00 /Mértékegység