Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VOLLRATH 78820 Hengerelt főzőpohár 12 L 10 7/8 x 9 304 Rozsdamentes acél | AC9XRR 3LEK4

VOLLRATH 78820 Hengerelt főzőpohár 12 L 10 7/8 x 9 304 Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC9XRR Típus: 78820Kereszthivatkozás: 3LEK4
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
€255.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerelt főzőpohár
Kapacitás12 qt. (11.4L)
Átmérő9
HandleHegesztett
Magasság10.875
Belül Dia.9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7323999030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Alumínium alap az egyenletes hővezetésért

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságBelül Dia.Ár
VOLLRATH 78710 Hengerelt főzőpohár 1.2 L 5.75 x 4 1/8 304 Rozsdamentes acél | AC9XRL 3LEJ7 787101-1 / 4 qt. (1.2L)4.1255.75-€82.43
VOLLRATH 78720 Hengerelt főzőpohár 1.9 L 6.75 x 4 7/8 304 Rozsdamentes acél | AC9XRM 3LEJ8 787202 qt. (1.9L)4.8756.754.875 "€92.23
VOLLRATH 78740 Hengerelt főzőpohár 4 L 7 5/8 x 6.5 304 Rozsdamentes acél | AC9XRN 3LEK1 787404-1 / 4 qt. (4.0L)6.57.6256.5 "€120.43
VOLLRATH 78760 Hengerelt főzőpohár 5.7 L 8 5/8 x 7.25 304 Rozsdamentes acél | AC9XRP 3LEK2 787606 qt. (5.7L)7.258.6257.25 "€185.60
VOLLRATH 78780 Hengerelt főzőpohár 7.8 L 9.75 x 8 304 Rozsdamentes acél | AC9XRQ 3LEK3 787808-1 / 4 qt. (7.8L)89.758"€195.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VOLLRATH 78820 Hengerelt főzőpohár 12 L 10 7/8 x 9 304 Rozsdamentes acél
€255.84 /Mértékegység