Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VOLLRATH 38099 görgőkészlet 4 az 2-ben fékekkel | AJ2HDR 4NDV3

VOLLRATH 38099 görgőkészlet 4 a 2-ben, fékekkel

Raktáron
Tétel: AJ2HDR Típus: 38099Kereszthivatkozás: 4NDV3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€578.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉtelasztal tartozék
típusGörgőkészlet 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.887
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.69
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
VOLLRATH 38043 Egyágyas felső polc 46 1/2 x 10 x 13 | AJ2HDP 4NDV1 38043Egyetlen polc€964.15
VOLLRATH 38044 Egyszemélyes felsőpolc 61 1/2 x 10 x 13 | AJ2HDQ 4NDV2 38044Egyetlen polc€887.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VOLLRATH 38099 görgőkészlet 4 a 2-ben, fékekkel
€578.48 /Mértékegység