VNE ROZSDAMENTES EG93CCC-62.0-T egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 3 utas bilincs | AA2TLD 11A446

VNE STAINLESS EG93CCC-62.0-T egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 3 utas bilincs

Raktáron
Tétel: AA2TLD Típus: EG93CCC-62.0-TKereszthivatkozás: 11A446

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,806.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
Testnevelés3-Way
Kapcsolat típusafogó
FogantyúAISI-304 rozsdamentes acél
Fogantyú típusaPad zárható
Max. Nyomás1000 psi
Teljes hossz7.5 "
Csőméret2"
KikötőTeljes T
Tömítés anyagaPTFE / Viton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaFújja ki a bizonyítékot
Felület kidolgozása20 RA azonosító
Temp. Hatótávolság-65 foktól 320 fokig F
Szelep tervezés3-Way
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481803040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésMax. NyomásTeljes hosszCsőméretKikötőTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-6.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "TelePTFE2-Way€191.58
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-6.75 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 psi4"3 / 4 "TelePTFE2-Way€229.54
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-61.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-Way1000 psi4.5 "1"TelePTFE2-Way€318.10
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-61.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 psi5.5 "1.5 "TelePTFE2-Way€535.93
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-62.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas bilincs | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-Way1000 psi6 9 / 64 "2"TelePTFE2-Way€736.49
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-62.5 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 psi7.75 "2.5 "TelePTFE2-Way€1,573.10
VNE ROZSDAMENTES EG90CC-63.0 egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 2-utas | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-Way600 psi9"3"TelePTFE2-Way€1,983.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS EG93CCC-62.0-T egészségügyi golyóscsap 316 rozsdamentes acél 3 utas bilincs
€2,806.20 /Mértékegység