Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 90C.75C/52-5SC-XX Működtetett golyóscsap 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QRY 14N251

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX Működtetett golyóscsap 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QRY Modell: 90C.75C/52-5SC-XXKereszthivatkozás: 14N251
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
€855.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaKompressziós illesztés
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás1000 psi CWP
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés - Fail Open
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseHáromrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481302090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMűveletCsőméretÁr
VNE ROZSDAMENTES 90C.5C/52-5SC-XX Működtetett golyóscsap 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXfogó1000 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open1 / 2 "€832.84
VNE ROZSDAMENTES 90C1.0C/63-5SC-XX Működtetett golyóscsap 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QRZ 14N252 90C1.0C / 63-5SC-XXKompressziós illesztés1000 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open1"€983.86
VNE ROZSDAMENTES 90C1.5C/75-5SC-XX Működtetett golyóscsap 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QTA 14N253 90C1.5C / 75-5SC-XXKompressziós illesztés1000 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open1.5 "€1,441.47
VNE ROZSDAMENTES 90C2.0C/100-5SC-XX Működtetett golyóscsap 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QTB 14N254 90C2.0C / 100-5SC-XXBilincs illesztése1000 psi CWPTavaszi visszatérés - hiba zárva2"€1,775.53
VNE ROZSDAMENTES 90C2.5C/115-5SC-XX Működtetett golyóscsap 2-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXKompressziós illesztés600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open2.5 "€2,970.21
VNE ROZSDAMENTES 90C3.0C/125-5SC-XX Működtetett golyóscsap 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXKompressziós illesztés600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open3"€3,798.42
VNE ROZSDAMENTES 90C4.0C/160-5SC-XX Működtetett golyóscsap 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXKompressziós illesztés600 psi CWPTavaszi visszatérés - Fail Open4"€6,549.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX Működtetett golyóscsap 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€855.72 /Mértékegység