Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 14PR3.0 rövid érvéghüvely T304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AA6HBN 13Y393

VNE STAINLESS 14PR3.0 rövid hüvely T304 rozsdamentes acél 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6HBN Modell: 14PR3.0Kereszthivatkozás: 13Y393

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRövid szár
test anyagaT304 rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFerde ülés
Max. Nyomás400 psi 72 ° F-on
Teljes hossz15 / 16 "
Felület kidolgozása180 szemcseméret / 150 szemcseméret
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret3"
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307290090
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretFalvastagságÁr
VNE ROZSDAMENTES 14PR1.0 rövid érvéghüvely T304 rozsdamentes acél 1 hüvelykes | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "€14.57
VNE ROZSDAMENTES 14PR1.5 Rövid érvéghüvely T304 Rozsdamentes acél | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "€16.20
VNE ROZSDAMENTES 14PR2.0 rövid érvéghüvely T304 rozsdamentes acél 2 hüvelykes | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "€20.17
VNE ROZSDAMENTES 14PR2.5 Rövid hüvely T304 Rozsdamentes acél | AA6HBM 13Y392 14PR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€21.85
VNE ROZSDAMENTES 14PR4.0 rövid érvéghüvely T304 rozsdamentes acél 4 hüvelykes | AA6HBP 13Y394 14PR4.01"4"0.083 "€66.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 14PR3.0 rövid hüvely T304 rozsdamentes acél 3 hüvelyk
€42.35 /Mértékegység