Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES 13MHP4.0 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLT 11P820

VNE STAINLESS 13MHP4.0 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA3NLT Modell: 13MHP4.0Kereszthivatkozás: 11P820
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
€84.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású bilincs
test anyagaT304 rozsdamentes acél
csatlakozásMeghúzva
Csőmérethez4"
Max. Nyomás1000 psi @ 70 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezMax. NyomásÁr
VNE ROZSDAMENTES 13MHP.75 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLM 11P815 13MHP.751/2 "és 3/4"1500 psi @ 70 fok F€32.08
VNE ROZSDAMENTES 13MHP1.5 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLN 11P816 13MHP1.51 "és 1-1 / 2"1500 psi @ 70 fok F€38.88
VNE ROZSDAMENTES 13MHP2.0 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLP 11P817 13MHP2.02"1000 psi @ 70 fok F€46.96
VNE ROZSDAMENTES 13MHP2.5 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLQ 11P818 13MHP2.52.5 "1000 psi @ 70 fok F€51.46
VNE ROZSDAMENTES 13MHP3.0 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél | AA3NLR 11P819 13MHP3.03"1000 psi @ 70 fok F€60.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS 13MHP4.0 nagynyomású bilincs T304 rozsdamentes acél
€84.49 /Mértékegység