Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKAN 53562 Cső- és szelepkefe 6-1/2 Kefehossz | AH4CCA 34CJ52

VIKAN 53562 Cső- és szelepkefe 6-1/2 kefehossz

Raktáron
Tétel: AH4CCA Típus: 53562Kereszthivatkozás: 34CJ52
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
€34.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső és szelepkefe
SavállóIgen
Sörte színűZöld
Sörték anyagaPoliészter
Kefe Dia.2-5 / 16 "
Kefe hossza6.5 "
Ecset típusaCsere kefefej
Színkódoló rendszerIgen
FogantyúhosszNem számít
FogantyúNem számít
Teljes hossz7 29 / 32 "
Vágás hossza2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országDK

Termék részletek:

    • Vegyszerálló: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSörte színűKefe Dia.Kefe hosszaFogantyúhosszFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr
VIKAN 53815 Cső- és szelepkefe 6-1/4 Kefe hossza | AH3BWC 31CF37 538151"fehér1"6.25 "5.25 "polipropilénEgyenes34.25 "€59.73
VIKAN 53825 cső- és szelepkefe 6-1 / 4 kefehossz | AH3BWD 31CF38 538252"fehér2"6.25 "5.25 "polipropilénEgyenes36 "€59.06
VIKAN 53865 Cső és szelepkefe 6-1/4 Kefe hossza | AH3BWE 31CF39 538651"fehér1"6.25 "5.25 "polipropilénEgyenes, 2 részes60 "€77.13
VIKAN 53875 cső- és szelepkefe 6-1 / 4 kefehossz | AH3BWF 31CF40 538752"fehér2"6.25 "5.25 "polipropilénEgyenes, 2 részes60 "€75.88
VIKAN 53885 cső- és szelepkefe 6-1 / 4 kefehossz | AH3BWG 31CF41 538853"fehér3"6.25 "5.25 "polipropilénEgyenes, 2 részes60 "€75.55
VIKAN 53835 Cső- és szelepkefe 6-1 / 4 kefe hossza AH3BXE 31CF64 538353"fehér3"6.25 "4.75 "polipropilénEgyenes34.25 "€60.21
VIKAN 53542 cső- és szelepkefe 6-2 / 3 kefehossz | AH4CBW 34CJ48 535421 / 2 "Zöld1 / 2 "6 2 / 3 "Nem számítNem számít-7 29 / 32 "€37.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKAN 53562 Cső- és szelepkefe 6-1/2 kefehossz
€34.65 /Mértékegység