Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKAN 29915Q Waterfed Handle Aluminium White 61 inch | AH3BYE 31CG23

VIKAN 29915Q Waterfed Handle Aluminium White 61 inch

Raktáron
Tétel: AH3BYE Típus: 29915QKereszthivatkozás: 31CG23

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzel ellátott fogantyú
Seprű csatlakozás típusaCsavarmenetes
Seprűfogantyú anyagaMűanyag
színekfehér
Átmérő1.25 "
Hossz61 "
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országDK

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKAN 29915Q Waterfed Handle Aluminium White 61 inch
€79.99 /Mértékegység