Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIGIL ANTISLIP 02-680 csúszásgátló lépcsősor, 17-11/16 hüvelyk szélesség | AH4GNE 34JG78

VIGIL ANTISLIP 02-680 csúszásgátló lépcsősor, 17-11/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4GNE Modell: 02-680Kereszthivatkozás: 34JG78

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€136.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszásgátló lépcső orr
színekBiztonsági sárga
Mélység8-2 / 3 "
ÉlettípusNégyzet
A telepítés meneteNyeregszerelés, TEK csavar, betonhorgony, tömítőanyag
Ajakmagasság51 / 64 "
AnyagAcél alap szilícium-karbiddal
Vastagság3 / 64 "
Futófelület mintázatSzemcse bevonat
Szélesség17 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.557
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
VIGIL ANTISLIP 02-605 csúszásgátló lépcsősor, 17-11/16 hüvelyk szélesség | AH4GMR 34JG66 02-6053.125 "17 11 / 16 "€84.32
VIGIL ANTISLIP 02-610 csúszásgátló lépcsősor, sárga 23-5/8 hüvelyk szélesség | AH4GMT 34JG67 02-6103.125 "23.62 "€112.42
VIGIL ANTISLIP 02-615 csúszásgátló lépcsősor, sárga 29-1/2 hüvelyk szélesség | AH4GMU 34JG68 02-6153.125 "29.5 "€130.09
VIGIL ANTISLIP 02-620 csúszásgátló lépcső orr sárga 35-7 / 16 hüvelyk szélesség | AH4GMV 34JG69 02-6203.125 "35.437 "€168.64
VIGIL ANTISLIP 02-630 csúszásgátló lépcsőburkolat 17-11 / 16 hüvelyk szélesség | AH4GMW 34JG70 02-6305.125 "17 11 / 16 "€103.04
VIGIL ANTISLIP 02-635 csúszásgátló lépcső orr sárga 23-5 / 8 hüvelyk szélesség | AH4GMX 34JG71 02-6355.125 "23.62 "€137.41
VIGIL ANTISLIP 02-640 csúszásgátló lépcső orr sárga 29-1 / 2 hüvelyk szélesség | AH4GMY 34JG72 02-6405.125 "29.5 "€171.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIGIL ANTISLIP 02-680 csúszásgátló lépcsősor, 17-11/16 hüvelyk szélesség
€136.03 /Mértékegység