A Dayton 5E187 ventilátoros fali fűtőtestet olyan kereskedelmi és ipari helyiségek fűtésére tervezték, amelyek gyors fűtési képességet igényelnek. Ez a nagy teherbírású Dayton fűtőtest alkalmas üzletek, termelési létesítmények, gyártóüzemek, motelek, bejáratok, raktárak, mellékhelyiségek és különféle nehezen fűthető területek fűtésére, amelyek nagy teljesítményű ventilátoros kényszerfűtést igényelnek. A Dayton süllyesztett stílusú fali fűtőtestet a padlóhoz közeli falnyílásokba szerelik fel, így nincs szükség további helyhasználatra. Ez az elektromos fali fűtőelem fűtőelemmel és ventilátor-elrendezéssel felmelegíti a levegőt és a meleg levegőt a közeli helyiség fűtésére. Ez a Dayton fűtőberendezés beépített termosztáttal rendelkezik a szoba/tér valós idejű hőmérsékletének érzékelésére és az előre beállított hőmérséklet fenntartására.
Ez az UL listás Dayton fűtőelem mechanikus választótárcsa stílusvezérléssel rendelkezik a hőmérsékleti igény pontos és egyszerű beállításához. Ez a szabotázsbiztos fali fűtőberendezés beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a helyiség túlzott felmelegedését és a készülék túlmelegedés elleni károsodását. Ez a Dayton fűtőberendezés automatikus ventilátor késleltetési funkcióval rendelkezik, hogy a ventilátort BE állapotban tartsa még azután is, hogy a fűtőelem a hőmérséklet szabályozása közben kikapcsol. Dayton is kínál különféle süllyesztett stílusú fűtőtestek a házmélység és -szélesség széles választékában.
Felhasználás:
A Dayton fűtés különféle ipari helyiségek fűtésére alkalmas, amelyek gyors ventilátoros kényszerfűtést igényelnek. Ez a kereskedelmi fali melegítő ideális gyártóüzemek, motelek, bejáratok, üzletek, termelő létesítmények, raktárak, mellékhelyiségek és különféle nehezen fűthető területek fűtésére, ahol nagy teljesítményű ventilátoros kényszerfűtést igényelnek.
Jellemzők:
- Hatékony fűtés: A Dayton fűtőelem ventilátorral és fűtőelem-elrendezéssel rendelkezik a felmelegítéshez, a meleg levegőt pedig a közeli tér hatékony felfűtéséhez.
- Kompakt süllyesztett kivitel: Ez a nagy teherbírású fűtőelem süllyesztett kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a falra történő felszerelést, miközben minimálisra csökkenti a helyigényt.
- Beépített termosztát: A Dayton fűtés beépített termosztáttal rendelkezik a szobahőmérséklet automatikus érzékeléséhez és szabályozásához. Ez a termosztát a kívánt/beállított szobahőmérséklet elérése után megszakítja a fűtőelem áramellátását.
- Túlmelegedés elleni védelem: Ez a Dayton fűtőberendezés beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a túlmelegedés elleni károsodást. Ez a funkció megakadályozza, hogy a fűtőberendezés túlmelegítse a környezetet és az egység alkatrészeit.
- Automatikus ventilátor késleltetés: A Dayton fűtőberendezés automatikus ventilátor késleltetési funkcióval rendelkezik, amely a ventilátort BE állapotban tartja a meleg levegő szabályozása érdekében, még a fűtőelem kikapcsolása után is.
- Tárcsázási stílus vezérlők: A Dayton fűtés tárcsás hőmérséklet-szabályozással rendelkezik a kívánt hőmérséklet pontos beállításához. A beállított hőmérsékletet ezután a beépített termosztát pontosan tartja.
Kompatibilis tartozékok:
- Szerelőkeret: Dayton 5E189 szerelőkeret a Dayton fűtőberendezés felszerelésére szolgál. Ez a keret ideális a süllyesztett fűtőtestek szerelési stílusának felületi szerelési helyzetbe való módosításához.
Szabványok és jóváhagyások:
- Ez a Dayton kereskedelmi fali fűtőkészülék UL listás
Telepítés:
- Először áramtalanítsa a fő szervizpanelt, mielőtt a fűtőtestet az áramforráshoz csatlakoztatja.
- Mielőtt csatlakoztatná a Dayton fűtőberendezéshez, ellenőrizze a tápfeszültséget.
- Szerelje fel a fűtőtestet a falra, közvetlenül a padló fölé vagy a padlófelületre egy felületi rögzítőkonzol segítségével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen más változatai vannak ezeknek a fali melegítőknek?
V. Választhat a konvekciós fűtőtestek, a sugárzó és infravörös fűtőtestek, a kerámia ventilátoros fűtőtestek és a csillámos hősugárzók közül, ha a hordozhatóság az elsődleges követelmény. Az elektromos falfűtők falba süllyesztve/zárva vannak (elektromos elágazó áramkörbe vannak bekötve).
K. A falfűtők termelnek szén-monoxidot?
V. Nem. Csak azok a fűtőberendezések termelhetnek szén-monoxidot, amelyek éghető tüzelőanyagot égetnek hőtermelés céljából. Az elektromos fűtőberendezés úgy működik, hogy egy kerámia vagy fém fűtőelemen keresztül villamos energiát állít elő hőtermelés céljából.
K. A Dayton fűtőtestekhez termosztát is tartozik?
V. A Dayton Heaterek 120 V vagy 240 V árammal működnek. Általában termosztáttal rendelkeznek a károsodás elkerülése érdekében. Egyes modellek leválasztott termosztáttal is rendelkeznek, hogy egyetlen termosztát több fűtőtestet vezérelhessen egyetlen térben.
K. Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani egy elektromos fali fűtőtestet?
V. Manapság sok fali fűtőtest rendelkezik reset gombokkal, amelyek megakadályozzák, hogy az egyedi fűtőelem működjön, ha a belseje túlmelegszik. Miután megtalálta a gombot (a rács mögött), nyomja meg határozottan, és indítsa újra a fűtőt.
K. Hogyan működnek a Dayton elektromos falra szerelhető fűtőberendezései?
V. A Dayton elektromos fali fűtőtestek kizárólag a levegő felmelegítésére szolgálnak bármely helyiségben. Ezek a falra szerelhető fűtőtestek konvekciós fűtési ciklust használnak, amely a meleg levegő felemelkedését és a hideg levegő lesüllyedését idézi elő, mielőtt újra felmelegítené és keringetne a helyiségben.