Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79815 farokrész P x Female Union 1 hüvelyk | AE6QLU 5UMN4

VIEGA MEGAPRESS 79815 Tailpiece P x Female Union 1 Inch

Raktáron
Tétel: AE6QLU Típus: 79815Kereszthivatkozás: 5UMN4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€85.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtoldat
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x Nőszövetség lehetőséget
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200085
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79800 végrész P x Female Union 1/2 hüvelyk 1 hüvelyk | AE6QLQ 5UMN1 798001"1 / 2 "€35.91
VIEGA LLC 79805 végrész P x Female Union 3/4 hüvelyk1 hüvelyk | AE6QLR 5UMN2 798051"3 / 4 "€52.56
VIEGA LLC 79810 végrész P x Female Union 1 hüvelyk1 hüvelyk | AE6QLT 5UMN3 798101"1"€75.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79815 Tailpiece P x Female Union 1 Inch
€85.22 /Mértékegység