Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79680 Adapter Karima x P 1 x 1 hüvelyk | AE6QKV 5UMJ7

VIEGA MEGAPRESS 79680 Adapter karima karima x P 1 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QKV Típus: 79680Kereszthivatkozás: 5UMJ7
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
€214.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter karima
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x Karima gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 "x 1"
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412200090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79685 Adapter karima alacsony ólom bronz | AE6QKW 5UMJ8 796851.25 "1.25 "€322.21
VIEGA LLC 79690 Adapter karima alacsony ólom bronz | AE6QKX 5UMJ9 796901.5 "1.5 "€347.74
VIEGA LLC 79695 Adapter Karima x P 2 x 2 hüvelyk | AE6QKY 5UMK0 796952"2"€409.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79680 Adapter karima karima x P 1 x 1 hüvelyk
€214.59 /Mértékegység