Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79640 Vent Tee P x ​​Fnpt x P 3/4 x 3/4 Inch | AE6QKT 5UMJ5

VIEGA MEGAPRESS 79640 Vent Tee P x ​​Fnpt x P 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6QKT Típus: 79640Kereszthivatkozás: 5UMJ5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőző póló
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg x FNPT x Nyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7412200085
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 79635 Vent Tee P x ​​Fnpt x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AE6QJG 5UME8 796351 / 2 "€38.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79640 Vent Tee P x ​​Fnpt x P 3/4 x 3/4 hüvelyk
€41.87 /Mértékegység