Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70653.025.0150 Kalapács hajtócsap horgony 1/4 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk, 100PK | AG2FPV 31JD63

GRAINGER U70653.025.0150 kalapács hajtócsap horgony, 1/4 hüvelyk, 1-1/2 hüvelyk, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FPV Modell: U70653.025.0150Kereszthivatkozás: 31JD63
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
€15.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.5 "
Head StyleLakás
AnyagNejlon
Max. Lámpatest vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3672
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód3926909980

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70653.025.0150 kalapács hajtócsap horgony, 1/4 hüvelyk, 1-1/2 hüvelyk, 100 PK
€15.04 /csomag