Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79280 Adapter Low Lead Bronze P x Mnpt | AE6QHM 5UMD0

VIEGA MEGAPRESS 79280 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt

Raktáron
Tétel: AE6QHM Típus: 79280Kereszthivatkozás: 5UMD0
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
€134.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Kapcsolat típusaNyomja meg az x MNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7419995010
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79210 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt 1/2 hüvelyk | AE6QGY 5UMA6 79210Alacsony ólom bronzNyomja meg az x MNPT gombot3 / 8 "1 / 2 "€9.85
VIEGA LLC 79215 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt 1/2 hüvelyk | AE6QGZ 5UMA7 79215Alacsony ólom bronzNyomja meg az x MNPT gombot1 / 2 "1 / 2 "€6.32
VIEGA LLC 79220 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt 1/2 hüvelyk | AE6QHA 5UMA8 79220Alacsony ólom bronzNyomja meg az x MNPT gombot3 / 4 "1 / 2 "€12.69
VIEGA LLC 79225 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt 3/4 hüvelykes | AE6QHB 5UMA9 79225Alacsony ólom bronzNyomja meg az x MNPT gombot1 / 2 "3 / 4 "€13.93
VIEGA LLC 79230 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt 3/4 hüvelykes | AE6QHC 5UMC0 79230Alacsony ólom bronzNyomja meg az x MNPT gombot3 / 4 "3 / 4 "€11.28
VIEGA LLC 79235 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt 3/4 hüvelykes | AE6QHD 5UMC1 79235Alacsony ólom bronzNyomja meg az x MNPT gombot1"3 / 4 "€30.63
VIEGA LLC 79240 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt 1 hüvelyk | AE6QHE 5UMC2 79240Alacsony ólom bronzNyomja meg az x MNPT gombot3 / 4 "1"€32.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79280 Adapter alacsony ólom bronz P x Mnpt
€134.53 /Mértékegység