Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 78182 tengelykapcsoló ütköző nélkül P x P 1 x 1 hüvelyk | AB3ECH 1RPH2

VIEGA MEGAPRESS 78182 Csatlakozó ütköző nélkül P x P 1 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECH Típus: 78182Kereszthivatkozás: 1RPH2
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
€20.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás nincs megállás
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 78172 tengelykapcsoló ütköző nélkül réz P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "€11.72
VIEGA LLC 78177 tengelykapcsoló ütköző nélkül réz P x P | AB3ECG 1RPH1 781773 / 4 "€15.16
VIEGA LLC 78187 tengelykapcsoló megállás nélkül P x P 1-1/4 hüvelyk | AB3ECJ 1RPH3 781871.25 "€31.42
VIEGA LLC 78192 tengelykapcsoló ütköző nélkül réz P x P | AB3ECK 1RPH4 781921.5 "€47.88
VIEGA LLC 78197 tengelykapcsoló megállás nélkül P x P 2 x 2 hüvelyk | AB3ECL 1RPH5 781972"€49.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78182 Csatlakozó ütköző nélkül P x P 1 x 1 hüvelyk
€20.17 /Mértékegység