Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 78067 csatlakozó ütközővel 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AB3ECA 1RPG4

VIEGA MEGAPRESS 78067 Csatlakozó ütközővel 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ECA Típus: 78067Kereszthivatkozás: 1RPG4
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
€33.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárosítás Stop-tal
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
VIEGA LLC 78047 csatlakozó ütközővel P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "€4.88
VIEGA LLC 78052 csatlakozó ütközővel P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "€7.78
VIEGA LLC 78057 csatlakozó ütközővel P x P 1 x 1 hüvelyk | AB3EBY 1RPG2 780571"€14.62
VIEGA LLC 78062 csatlakozó ütközővel P x P 1-1/4 hüvelyk | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "€20.73
VIEGA LLC 78072 csatlakozó ütközővel P x P 2 x 2 hüvelyk | AB3ECB 1RPG5 780722"€41.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78067 Csatlakozó ütközővel 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk
€33.95 /Mértékegység