GRAINGER B31810.019.0100 Önfúró csavar #10 X 1 cink, 2500PK | AG2GNA 31JK01

GRAINGER B31810.019.0100 Önfúró csavar #10 X 1 cink, 2500PK

Raktáron
Tétel: AG2GNA Típus: B31810.019.0100Kereszthivatkozás: 31JK01

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€255.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-16
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1598
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31810.019.0100 Önfúró csavar #10 X 1 cink, 2500PK
€255.64 /csomag