Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 77032 90 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 1 1/4 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes rézcső méret | CU7YJP 48RH55

VIEGA MEGAPRESS 77032 90 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 1 1/4 hüvelykes x 1 1/4 hüvelykes rézcsőméret

Raktáron
Tétel: CU7YJP Típus: 77032Kereszthivatkozás: 48RH55
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
€33.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésKapcsolat típusaTételAnyagCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 77317 Könyök 90 fokos réz P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4 77317NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAnyomja meg90 fokos könyök--1 / 2 "€5.76
VIEGA LLC 77022 könyök 90 fokos, réz, 3/4" x 3/4" csőméret | BH3BFZ 48RH53 77022ABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213Nyomja meg x Nyomja megKönyök, 90 fokRéz3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"€8.49
VIEGA LLC 77037 90 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 1 1/2 hüvelykes X 1 1/2 hüvelykes rézcső méret | CU7YJN 48RH56 77037-Nyomja meg x Nyomja meg90 fokos könyökEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "€61.43
VIEGA LLC 77042 90 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 2 hüvelykes x 2 hüvelykes rézcső Méret | CU7YJQ 48RH57 77042-Nyomja meg x Nyomja meg90 fokos könyökEPDM2 "x 2"2"€120.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77032 90 fokos könyök, réz, préselhető X préselhető, 1 1/4 hüvelykes x 1 1/4 hüvelykes rézcsőméret
€33.30 /Mértékegység