Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25416 Reducing Tee P x P x Fnpt 1 x 1 Inch | AC6WRU 36N814

VIEGA MEGAPRESS 25416 Szűkítő póló P x P x Fnpt 1 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WRU Típus: 25416Kereszthivatkozás: 36N814
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
€49.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 25331 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelyk | AC6WRD 36N799 25331nyomja meg3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€43.69
VIEGA LLC 25336 Reducing Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 hüvelyk | AC6WRE 36N801 25336nyomja meg1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "€54.23
VIEGA LLC 25341 szűkítő póló P x P x P 1 x 1 x 3/4 hüvelyk | AC6WRF 36N802 25341nyomja meg1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "€53.30
VIEGA LLC 25361 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WRG 36N803 25361nyomja meg1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€116.23
VIEGA LLC 25366 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 hüvelyk | AC6WRH 36N804 25366nyomja meg1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€109.43
VIEGA LLC 25371 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1 hüvelyk | AC6WRJ 36N805 25371nyomja meg1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€108.55
VIEGA LLC 25376 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AC6WRK 36N806 25376nyomja meg1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€106.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25416 Szűkítő póló P x P x Fnpt 1 x 1 hüvelyk
€49.30 /Mértékegység