Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 25026 csatlakozó ütközővel P x P 2 x 2 hüvelyk | AC6WPN 36N762

VIEGA MEGAPRESS 25026 csatlakozó ütközővel P x P 2 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WPN Típus: 25026Kereszthivatkozás: 36N762

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€92.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárosítás Stop-tal
test anyagaAcél
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusanyomja meg
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2 "x 2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307995045
Származási országDE

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA MEGAPRESSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 22009 csatlakozó ütközővel P x P 3/4 x 3/4 hüvelyk | AC6WPH 36N757 220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€25.00
VIEGA LLC 25001 csatlakozó ütközővel P x P 1/2 x 1/2 hüvelyk | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€21.85
VIEGA LLC 25011 csatlakozó ütközővel P x P 1 x 1 hüvelyk | AC6WPK 36N759 250111 "x 1"1"€36.86
VIEGA LLC 25016 csatlakozó ütközővel P x P 1-1/4 hüvelyk | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€47.58
VIEGA LLC 25021 csatlakozó ütközővel 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€64.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25026 csatlakozó ütközővel P x P 2 x 2 hüvelyk
€92.65 /Mértékegység