FABORY M38400.240.0080 Flat Washer, 4mm Thickness, 50PK | CG8ELW 54FP02

FABORY M38400.240.0080 Lapos alátét, 4 mm vastag, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8ELW Típus: M38400.240.0080Kereszthivatkozás: 54FP02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€302.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
Megfelel a Bolt méreteknekM24
Mérési rendszerMetric
Hőmérséklet-58 foktól 302 fokig F
Vastagság4 mm
Alátét belül Dia.25.0 mm
Alátét anyagaAcél
Alátét anyagminőségNincs osztályozva
Alátét OD80 mm
Alátét típusaSárvédő javító alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9366
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M38400.240.0080 Lapos alátét, 4 mm vastag, 50 PK
€302.57 /csomag