VIEGA LLC 20863 Adapter Karima x P 4 x 4 hüvelyk | AB4BFA 1WNZ1

VIEGA MEGAPRESS 20863 Adapter karima karima x P 4 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4BFA Típus: 20863Kereszthivatkozás: 1WNZ1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€549.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter karima
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaNyomja meg az x Karima gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 20853 Adapter Karima x P 2-1/2 hüvelyk | AB4BEY 1WNY8 208532.5 "2.5 "€390.66
VIEGA LLC 20858 Adapter karima x P 3 hüvelyk | AB4BEZ 1WNY9 208583"3"€469.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20863 Adapter karima karima x P 4 x 4 hüvelyk
€549.10 /Mértékegység