Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20853 Adapter Karima x P 2-1/2 hüvelyk | AB4BEY 1WNY8

VIEGA MEGAPRESS 20853 Adapter karima karima x P 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4BEY Típus: 20853Kereszthivatkozás: 1WNY8
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
€390.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdapter karima
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaNyomja meg az x Karima gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7765
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7412100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 20858 Adapter karima x P 3 hüvelyk | AB4BEZ 1WNY9 208583"3"€469.27
VIEGA LLC 20863 Adapter Karima x P 4 x 4 hüvelyk | AB4BFA 1WNZ1 208634"4"€549.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20853 Adapter karima karima x P 2-1/2 hüvelyk
€390.66 /Mértékegység