Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 20819 Xl-c Adapter P x Fnpt 2-1/2 hüvelykes | AD9EEJ 4RCJ9

VIEGA MEGAPRESS 20819 Xl-c Adapter P x Fnpt 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9EEJ Típus: 20819Kereszthivatkozás: 4RCJ9
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
€308.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaRéz
TeljesítésNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FNPT gombot
Max. Nyomás200 psi
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7412200035
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 20829 Xl-c Adapter Réz P x Fnpt 3 hüvelyk 3 hüvelyk | AD9EEK 4RCK1 208293"3"€507.78
VIEGA LLC 20839 Xl-c Adapter Réz P x Fnpt 4 hüvelyk 4 hüvelyk | AD9EEL 4RCK2 208394"4"€602.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20819 Xl-c Adapter P x Fnpt 2-1/2 hüvelyk
€308.38 /Mértékegység