Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 6700-2731 Vágóhegy 3-118-2 Acetilén | AF7CCX 20UK50

VICTOR 6700-2731 Vágóhegy 3-118-2 Acetilén

Raktáron
Tétel: AF7CCX Modell: 6700-2731Kereszthivatkozás: 20UK50
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
€28.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Acetilén áramlás12-18 SCFH
Acetilénnyomás3–5 psig
Láng típusaVágás semleges
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram140-150 SCFH
Oxigénnyomás35–40 psig
Méret3-118-2
Acél vastagsága1-1 / 2 "
Tipp mérete2
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásMéretTipp méretetípusÁr
VICTOR 0333-0303 Vágóhegy 1-gpn propán /földgáz | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propán/földgáz1-GPN12 Piece€52.34
VICTOR 0330-0009 Vágóhegy 1 darab 6 hüvelykes AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetilén661 Piece€43.26
VICTOR 0330-0113 Vágóhegy 1 darab 2 hüvelyk | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetilén2"21 Piece€87.10
VICTOR 0333-0355 Vágóhegy 2-m-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propilén2"0.060MT hp€24.76
VICTOR 0333-0354 Vágóhegy Mthp 1 méret 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propilén1"0.047MT hp€26.33
VICTOR 0330-0002 Acetilén vágóhegy | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetilén1-101-3-1 Piece€40.57
VICTOR 0330-0004 Acetilén vágóhegy | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetilén1-101-00-1 Piece€43.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 6700-2731 Vágóhegy 3-118-2 Acetilén
€28.56 /Mértékegység