Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICTOR 0656-0006 Visszacsapódó levezető zseblámpa Oxy / Fuel | AG9LUC 20UJ98

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor zseblámpa oxigén/üzemanyag

Raktáron
Tétel: AG9LUC Modell: 0656-0006Kereszthivatkozás: 20UJ98

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€157.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanásgátló szett
csatlakozásB 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)
Henger gáz(1) oxigén, (1) üzemanyag
AnyagSárgaréz
FelszerelésZseblámpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országMX

Termék részletek:

A Victor 0656-0006 flashback-levezető fáklyára vagy szabályozóra van felszerelve, hogy megakadályozza az oxigén-üzemanyagok visszavillanását vagy visszalövést a sérülések elkerülése érdekében.

Jellemzők:

  • Sárgaréz házzal rendelkezik, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek, és rozsdamentes acél szinterezett szűrővel rendelkezik, amely lángblokkként működik.
  • O-gyűrűs tömítéssel van beépítve, amely légmentesen tömíti, hogy ne haladjon át gáz/üzemanyag a pisztolyon vagy a szabályozón.
  • Ez a visszapillantó levezető UNF-stílusú menetkonfigurációval rendelkezik, amely a kompatibilis pisztolyhoz vagy szabályozóhoz csatlakoztatható.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ETL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a fordított áramlású visszacsapó szelep?

V. A fordított áramlású visszacsapó szelep megakadályozza a gázok ellenirányú áramlását a visszacsapó szelepen túl, ezáltal megakadályozza a károsodást vagy a robbanást.

K. Használható a flashback levezető nehézipari berendezésekben?

V. A nagy gázmennyiséget igénylő nehézipari berendezéseknél kerülni kell a visszacsapó levezető használatát, mert ez túlzott áramláskorlátozást okozhat.

K. Mi a célja a visszacsapó levezetőben lévő anya- és forgószerelvénynek?

V. Az anya- és forgószerelvény lehetővé teszi a könnyű össze- és szétszerelést egy fáklya vagy szabályozó segítségével.

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásFelszerelésÁr
VICTOR 0656-0001 Arrestor Flashback | AE4GZD 5KJ54 / FB-1 0656-00019 / 16-18 R & LZseblámpa€242.58
VICTOR 0656-0004 Visszacsapódó levezető szabályozó oxigénnel / üzemanyaggal AG9LUB 20UJ97 0656-0004B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator€280.82
VICTOR 0656-0007 Visszacsapódó levezető szabályozó oxigénnel / üzemanyaggal AG9LUD 20UJ99 0656-0007B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator€141.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor zseblámpa oxigén/üzemanyag
€157.37 /Mértékegység