VICKERS 421AK01104B dugattyús szivattyú 3 köbméter / rev 34 Gpm | AB4ZNK 20V853

VICKERS 421AK01104B Dugattyús szivattyú 3 köbhüvelyk/fordulat 34 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4ZNK Típus: 421AK01104BKereszthivatkozás: 20V853

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,246.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyissa meg az áramköri dugattyús szivattyút
Elmozdulás3 köb. in./rev
Áramlási sebesség34 gpm
Bemeneti port2 "CD 61 karima
Max. Folyamatos PSI4000
Max. Időszakos nyomás4600
Max. Hatalom81 HP
Max. FORDULAT3600
Min. FORDULAT600
Szerelje2 B csavar
Kimeneti port1 "CD 61 karima
Kikötő helyeHátulsó
Tengelytömítéspoliakrilátok
Tengelyméret16/32 Spline

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.325
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8413309090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlő típusa (nyomásáram kompenzátor # 4 SAE O-gyűrű terhelésérzékelő porttal)
    • Áramláskompenzátor beállítása (180-220 lbf / sq. In.)
    • Nyomáskompenzátor beállítása (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Tengely forgása (jobb)
    • Különleges jellemzők: Csendes szivattyú és kompakt kialakítás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 421AK01106B dugattyús szivattyú 3 köbméter / rev 34 Gpm | AB4ZNL 20V854 421AK01106B€4,492.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 421AK01104B Dugattyús szivattyú 3 köbhüvelyk/fordulat 34 Gpm
€4,246.74 /Mértékegység