VICKERS 382075-1 lapátos szivattyú 2 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZRH 20V923

VICKERS 382075-1 Lapátos szivattyú 2 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB4ZRH Modell: 382075-1Kereszthivatkozás: 20V923

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,365.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás.40 köb. in./rev.
Áramlási sebesség2 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1 "NPT
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Kikötő helyeA bemeneti porttal szemben
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 382075-3 lapátos szivattyú 2 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZRJ 20V924 382075-3€1,360.42
VICKERS 382063-3 lapátos szivattyú 2 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZRZ 20V938 382063-3€1,367.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 382075-1 Lapátos szivattyú 2 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi
€1,365.41 /Mértékegység