VICKERS 382069-3 lapátos szivattyú 3 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZTA 20V939

VICKERS 382069-3 Lapátos szivattyú 3 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi

Raktáron
Tétel: AB4ZTA Modell: 382069-3Kereszthivatkozás: 20V939

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,367.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy lapátos szivattyú
Elmozdulás.60 köb. in./rev.
Áramlási sebesség3 gpm @ 1200 fordulat / perc és 100 psi
Bemeneti port1-5 / 16 "-12 egyenes szál
Max. Nyomás2500 psi
Max. FORDULAT1800
Min. FORDULAT600
SzereljeSAE A 2 csavarperem
Kimeneti port3/4 "-16 egyenes szál
Kikötő helyeInline bemenettel
Tengelyméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely forgása (jobb)
    • Tengely stílus (kulcsos)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VICKERS 382077-3 lapátos szivattyú 3 Gpm @ 1200 Rpm és 100 Psi | AB4ZRL 20V926 382077-3€1,309.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 382069-3 Lapátos szivattyú 3 Gpm @ 1200 RPM és 100 Psi
€1,367.42 /Mértékegység