Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO VS-160 pneumatikus vibrátor 160lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36

VIBCO VS-160 pneumatikus vibrátor 160 lb 10000 Vpm 80 Psi

Raktáron
Tétel: AD8BUW Modell: VS-160Kereszthivatkozás: 4HV36
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
€346.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása1600 font
CFM 60 psi7
CFM @ 80 PSI8
dB @ 80 psi70
AdóFolyamatos
Erő besorolása160 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
FelszerelésLáb
Tartó lemezKülön kell eladni
HangtompítóBeleértve
Teljes magasság3"
Teljes hossz5.125 "
Teljes szélesség2.875 "
Sebesség @ 60 psi10,000 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi12,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO VS-100 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 VS-10060 psi2"3.875 "1.875 "€336.77
VIBCO VS-130 pneumatikus vibrátor 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 VS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€302.17
VIBCO VS-190 pneumatikus vibrátor 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 VS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€411.42
VIBCO VS-320 pneumatikus vibrátor 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749 VS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€551.34
VIBCO VS-380 pneumatikus vibrátor 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 VS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "€724.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO VS-160 pneumatikus vibrátor 160 lb 10000 Vpm 80 Psi
€346.56 /Mértékegység