Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO SPR-21 elektromos vibrátor 0.80a 115vac 1 fázis | AE9NWX 6L727

VIBCO SPR-21 ​​elektromos vibrátor 0.80a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE9NWX Modell: SPR-21Kereszthivatkozás: 6L727

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€611.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők0.80
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása200 font
dBA60
AdóFolyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál
HázNyissa meg a ventilátort
Végharang anyagÖntöttvas
KényszerCsak a reosztát
Erő besorolása20 font
Ház anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség5"
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség3200 fordulat / perc
Vibrátor típusaKompakt
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6695
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHázKényszerTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSebességÁr
VIBCO SPR-40 elektromos vibrátor 1.40a 115vac 1 fázis | AE9NWY 6L728 SPR-401.40Teljesen zárt ventilátor hűtöttCsak a reosztát4.25 "7"6"1600 fordulat / perc€708.53
VIBCO SPR-60 ​​elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis | AE9NWZ 6L729 SPR-601.50Teljesen zárt ventilátor hűtöttCsak a reosztát4.25 "7"6"3200 fordulat / perc€955.05
VIBCO SPR-80 elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1 fázis | AE9NXA 6L730 SPR-801.70Zárt levegőMechanikusan állítható4.25 "7"6"3200 fordulat / perc€925.99
VIBCO SPRT-60 elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis | AE9NXB 6L731 SPRT-601.50Teljesen zárt, nem szellőzőMechanikusan állítható4.25 "5.5 "6"3200 fordulat / perc€811.93
VIBCO SPRT-80 elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1 fázis | AE9NXC 6L732 SPRT-801.70Teljesen zárt, nem szellőzőMechanikusan állítható4.25 "5.5 "6"3200 fordulat / perc€784.62
VIBCO SPWT-60 elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis | AE9NXD 6L733 SPWT-601.50Vízálló, teljesen zárt, nem szellőzőMechanikusan állítható6.5 "5.375 "5.5 "3200 fordulat / perc€678.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SPR-21 ​​elektromos vibrátor 0.80a 115vac 1 fázis
€611.81 /Mértékegység