Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO SPRT-60 elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis | AE9NXB 6L731

VIBCO SPRT-60 elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE9NXB Modell: SPRT-60Kereszthivatkozás: 6L731
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
€811.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők1.50
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása600 font
dBA60
AdóFolyamatos csak bizonyos erőbeállításoknál, szakaszos igénybevétel maximális erő beállításoknál
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Végharang anyagÖntöttvas
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása60 font
Ház anyagaAlumínium
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Szerelési helyzetEgyetemes
Teljes magasság4.25 "
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség6"
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség3200 fordulat / perc
Vibrátor típusaKompakt
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHázKényszerTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSebességÁr
VIBCO SPR-21 elektromos vibrátor 0.80a 115vac 1 fázis | AE9NWX 6L727 SPR-210.80Nyissa meg a ventilátortCsak a reosztát3.5 "5"5"3200 fordulat / perc€611.81
VIBCO SPR-40 elektromos vibrátor 1.40a 115vac 1 fázis | AE9NWY 6L728 SPR-401.40Teljesen zárt ventilátor hűtöttCsak a reosztát4.25 "7"6"1600 fordulat / perc€708.53
VIBCO SPR-60 ​​elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis | AE9NWZ 6L729 SPR-601.50Teljesen zárt ventilátor hűtöttCsak a reosztát4.25 "7"6"3200 fordulat / perc€955.05
VIBCO SPR-80 elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1 fázis | AE9NXA 6L730 SPR-801.70Zárt levegőMechanikusan állítható4.25 "7"6"3200 fordulat / perc€925.99
VIBCO SPRT-80 elektromos vibrátor 1.70a 115vac 1 fázis | AE9NXC 6L732 SPRT-801.70Teljesen zárt, nem szellőzőMechanikusan állítható4.25 "5.5 "6"3200 fordulat / perc€784.62
VIBCO SPWT-60 elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis | AE9NXD 6L733 SPWT-601.50Vízálló, teljesen zárt, nem szellőzőMechanikusan állítható6.5 "5.375 "5.5 "3200 fordulat / perc€678.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO SPRT-60 elektromos vibrátor 1.50a 115vac 1 fázis
€811.93 /Mértékegység