VIBCO HF-1500 hidraulikus vibrátor | AD8BEY 4HT19

VIBCO HF-1500 hidraulikus vibrátor

Raktáron
Tétel: AD8BEY Modell: HF-1500Kereszthivatkozás: 4HT19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,230.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus vibrátor
AdóFolyamatos
Kényszerszinuszos
GPM @ 1000 PSI2.6
Bemeneti port3/4 "-16 SAE
Max. Nyomás3000 psi
Tartó lemezKülön kell eladni
Kimeneti port3/4 "-16 SAE
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz11.25 "
Teljes szélesség10.38 "
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termék részletek:

    • Erő @ 1000 psi (2000 font)
    • Sebesség @ 800 psi (4000 VPM)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 1000 PSITeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességVibrátor típusaÁr
VIBCO B-190 vibrátor hidraulikus | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Alacsony frekvenciaju€945.14
VIBCO B-250 vibrátor hidraulikus | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Alacsony frekvenciaju€989.67
VIBCO B-320 vibrátor hidraulikus | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Alacsony frekvenciaju€1,098.68
VIBCO HC-3500 hidraulikus vibrátor | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbina€4,954.36
VIBCO HF-3500 hidraulikus vibrátor | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbina€4,549.21
VIBCO HF-800 hidraulikus vibrátor | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbina€3,554.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO HF-1500 hidraulikus vibrátor
€4,230.80 /Mértékegység