Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO B-320 vibrátor hidraulikus | AD8BEW 4HT16

VIBCO B-320 Vibrátor Hidraulikus

Raktáron
Tétel: AD8BEW Modell: B-320Kereszthivatkozás: 4HT16
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
€1,098.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus vibrátor
Doboz súlykapacitása4450 font
AdóFolyamatos
Kényszerszinuszos
GPM @ 1000 PSI7.0
Bemeneti port1 / 2 "NPT
Max. Nyomás3000 psi
Tartó lemezKülön kell eladni
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Teljes magasság5.875 "
Teljes hossz6.875 "
Teljes szélesség3.625 "
Vibrátor típusaAlacsony frekvenciaju

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6575
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termék részletek:

    • Erő @ 1000 psi (617 font)
    • Sebesség @ 800 psi (5300 VPM)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 1000 PSITeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességVibrátor típusaÁr
VIBCO B-190 vibrátor hidraulikus | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Alacsony frekvenciaju€945.14
VIBCO B-250 vibrátor hidraulikus | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Alacsony frekvenciaju€989.67
VIBCO HC-3500 hidraulikus vibrátor | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbina€4,954.36
VIBCO HF-1500 hidraulikus vibrátor | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbina€4,230.80
VIBCO HF-3500 hidraulikus vibrátor | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbina€4,549.21
VIBCO HF-800 hidraulikus vibrátor | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbina€3,554.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO B-320 Vibrátor Hidraulikus
€1,098.68 /Mértékegység