VIBCO BVS-570 Pneumatikus vibrátor 1050 Lb 3600 Vpm 80psi | AE9NYF 6L758

VIBCO BVS-570 pneumatikus vibrátor 1050 Lb 3600 Vpm 80psi

Raktáron
Tétel: AE9NYF Modell: BVS-570Kereszthivatkozás: 6L758

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,462.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Csapágy típustúlméretezett
Doboz súlykapacitása10,500 font
CFM 60 psi21
CFM @ 80 PSI26
dB @ 80 psi83
AdóFolyamatos
Erő besorolása1050 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port3 / 4 "NPT
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet350 fok F
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító6F601
Kimeneti port1 "NPT
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz10.187 "
Teljes szélesség5.437 "
Sebesség @ 60 psi3600 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi4000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO BVS-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€398.08
VIBCO BVS-510F pneumatikus vibrátor 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€988.64
VIBCO BVS-510FS Pneumatikus vibrátor 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€983.46
VIBCO BVS-60 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€371.89
VIBCO BVS-130 Pneumatikus vibrátor 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€352.44
VIBCO BVS-190 Pneumatikus vibrátor 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€434.34
VIBCO BVS-250 Pneumatikus vibrátor 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€497.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO BVS-570 pneumatikus vibrátor 1050 Lb 3600 Vpm 80psi
€1,462.54 /Mértékegység