Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO 55-1-1 / 4S pneumatikus vibrátor 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78

VIBCO 55-1-1/4S pneumatikus vibrátor 3300 Vpm

Raktáron
Tétel: AD8BGU Modell: 55-1-1/4SKereszthivatkozás: 4HT78
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
€387.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása400 font
CFM 60 psi7
CFM @ 80 PSI9
AdóFolyamatos
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port1 / 4 "NPT
FelszerelésLáb
Tartó lemezKülön kell eladni
Teljes magasság5.625 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség2.5 "
Sebesség @ 60 psi3300 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi4200 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO 55-1 Pneumatikus vibrátor 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Acél3.875 "4.5 "2"€276.56
VIBCO 55-1-1 / 2 Pneumatikus vibrátor 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1/2Acél7.25 "9"3.5 "€488.13
VIBCO 55-1-1 / 2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SÖntöttvas7.25 "9"3.5 "€509.26
VIBCO 55-1-1 / 4 pneumatikus vibrátor 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1/4Acél5.625 "6"2.5 "€360.23
VIBCO 55-1S pneumatikus vibrátor 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SÖntöttvas3.875 "4.5 "2"€289.41
VIBCO 55-2 Pneumatikus vibrátor 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Acél7.25 "9"3.5 "€523.19
VIBCO 55-2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SÖntöttvas7.25 "9"3 13 / 16 "€550.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO 55-1-1/4S pneumatikus vibrátor 3300 Vpm
€387.21 /Mértékegység