VESTIL WT-2016-FP hidraulikus munkapozícionáló, 330 Lb. Kapacitás, 20 x 16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CMZ Modell: WT-2016-FP

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€842.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás330 lbs.
Caster Dia.4 1 / 4 "
Görgő szélessége5 7 / 8 "
színekKék
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyú magassága15.19 "
Magasság28.25 "
Hossz21 "
Ajakmagasság1 1 / 4 "
Csökkentett magasság28 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Magasság42 "
Max. Hajlásszög40 fok
Max. Utazási távolság13.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság28.75 "
Sz. Caster4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz16 "
Platform dőlésszöge40 fok
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság42 "
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége1.25 "
Szélesség19.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)71.76
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)50.48
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WT-2016-FP hidraulikus munkapozícionáló, 330 Lb. Kapacitás, 20 x 16 hüvelykes méret
€842.96 /Mértékegység