Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL WR-36-BK extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 36 hüvelykes, fekete

Raktáron
Tétel: AG8CLR Modell: WR-36-BK
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
€107.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel rámpa
Kapacitás2500 lbs.
színekFekete
Mélység36 "
Magasság4 / 9 "
Hossz3 ft.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 / 3 "
Nyitó szélesség1 1 / 4 "
Egy kerék kapacitása2,500 lbs.
Használható magasság1 1 / 4 "
Szélesség2 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.3
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHosszÁr
VESTIL WR-24 extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 24 hüvelykes méret | AG8CLK WR-24Ezüst24 "2 ft.€57.84
VESTIL WR-24-BK extrudált alumínium tömlő/kábel keresztezés, 24 hüvelykes, fekete | AG8CLL WR-24-BKFekete24 "2 ft.€75.17
VESTIL WR-24-BRN extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 24 hüvelykes, barna | AG8CLM WR-24-BRNbarna24 "2 ft.€75.17
VESTIL WR-24-Y extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 24 hüvelykes, sárga | AG8CLN WR-24-YSárga24 "2 ft.€75.17
VESTIL WR-24-YB extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 24 hüvelykes, sárga/fekete | AG8CLP WR-24-YBFekete sárga24 "2 ft.€87.29
VESTIL WR-36 extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 36 hüvelykes méret | AG8CLQ WR-36Ezüst36 "3 ft.€86.42
VESTIL WR-36-BRN extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 36 hüvelykes, barna | AG8CLT WR-36-BRNbarna36 "3 ft.€107.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WR-36-BK extrudált alumínium tömlő/kábel keresztező, 36 hüvelykes, fekete
€107.21 /Mértékegység