Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL WP-LH-XXL Xxl munkaállvány kábelköteg pánttal | AG8CKZ

VESTIL WP-LH-XXL Xxl munkaállvány kábelköteg zsinórral

Raktáron
Tétel: AG8CKZ Modell: WP-LH-XXL

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€363.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Kapacitás350 lbs.
színekPiros
Magasság2.5 "
Nyakpánt hossza6 ft.
Hossz17.5 "
AnyagNejlon
MértékegységekMINDEN EGYES
Méret2XL
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
VESTIL WP-LH-L nagy munkaállvány heveder kötéllel | AG8CKV WP-LH-LL€294.50
VESTIL WP-LH-M közepes munkaállvány kábelköteg zsinórral | AG8CKW WP-LH-MM€294.50
VESTIL WP-LH-S kisméretű munkaállvány kábelköteg zsinórral | AG8CKX WP-LH-SS€294.50
VESTIL WP-LH-XL X-nagy munkaállvány heveder kötéllel | AG8CKY WP-LH-XLXL€294.50
VESTIL WP-LH-XXXL Xxxl munkaállvány kábelköteg rögzítővel | AG8CLA WP-LH-XXXL3XL€363.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WP-LH-XXL Xxl munkaállvány kábelköteg zsinórral
€363.57 /Mértékegység