Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL WBS-42 műanyag szalagkorlát karó, sárga/fekete

Raktáron
Tétel: AG8CDB Modell: WBS-42

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€114.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBarrier System Post
Alap hossza3 1 / 2 "
Alapszélesség8 3 / 4 "
színekFekete
Mélység3 1 / 2 "
Magasság30 1 / 2 "
Magasság tartomány30 1/2 "- 45"
Hossz2"
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Csomag mérete1
FényvisszaverőNem
Stake Dia.2 3 / 8 "
Tét magassági tartomány22 "hogy 42"
Szélesség8 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WBS-42 műanyag szalagkorlát karó, sárga/fekete
€114.25 /Mértékegység