VESTIL VRSOR-A-114 Kihúzható polcok | AG8BYP

VESTIL VRSOR-A-114 kihajtható polcok

Raktáron
Tétel: AG8BYP Modell: VRSOR-A-114

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,006.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő egység
Kapacitás6000 lbs.
Kapacitás polconként1500 lbs.
színekKék
Mélység32 "
Edge FinishNégyzet
Fix felső polc1
Magasság80 "
Használati magasságban10 ft.
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Hossz32 "
Töltősapka. polconként1,500 lbs.
AnyagAcél
Max. Terhelhetőség6,000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám4
Kihúzható polcok száma3
Lépcsők száma3
Alaktéglalap
Középen állítható polcmagasság2 3 / 8 "
Polc hossza32 "
Polc anyagaAcél
Polc szélessége51 1 / 4 "
A polcok kinyúlnak20 "
Polcozási felületFém
Polcok hardveranyagaFém
Polc típusaPolcegység
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VRSOR-A-114 kihajtható polcok
€5,006.71 /Mértékegység