VESTIL VHPT/D-3060 kétszintes keményfa platformos kosár, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8BQE Modell: VHPT/D-3060

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€990.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa platform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekCserez
Fedélzet hossza60 "
Fedélzet szélessége30 "
Első görgő átmérője6"
Magasság42.25 "
Tartalmazza(2) Platform/fedélzet szintek, (2) Forgó görgők 2" szélesség és (2) Merev görgők 2" szélesség
Hossz62 "
Terhelhetőség1600 lbs.
Alsó fedélzet magassága9 1 / 2 "
AnyagAcél, fa
Max. Platform magasság29.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Polcok száma2
Teljes magasság36.5 "
Teljes hossz62 "
Teljes szélesség30 "
A platform magassága9.5 "
Peronhossz60 "
Platform anyagaWood
Platform névleges vastagsága1"
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus teherbírás1,600 lbs.
Felső fedélzet magassága29 1 / 2 "
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.15
Hajó magassága (cm)107.32
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL VHPT/D-2448 Kétszintes keményfa emelvényes kosár, 24 hüvelyk x 48 hüvelykes méret | AG8BQC VHPT / D-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "€888.61
VESTIL VHPT/D-2754 Kétszintes keményfa emelvényes kosár, 27 hüvelyk x 54 hüvelykes méret | AG8BQD VHPT / D-275454 "27 "56 "27 "54 "27 "€952.72
VESTIL VHPT/D-3672 Kétszintes keményfa emelvényes kocsi, 36 hüvelyk x 72 hüvelykes méret | AG8BQF VHPT / D-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,221.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPT/D-3060 kétszintes keményfa platformos kosár, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk
€990.81 /Mértékegység